曜日別特売

ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット PCレス HDMIスルー対応 RUP-GHDAV2

ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット PCレス HDMIスルー対応 RUP-GHDAV2 - プリンストン

録画・編集・ライブ配信、パソコン不要の単体録画にも対応、「ハードウェアエンコード」対応のHDMIキャプチャーユニット

仕様出力フォーマット:MP4(H.264+AAC)、出力解像度:最大1080p@60fps付属品本体、PC接続&電源供給用USB ケーブル(USB Type-C ⇔ TypeA)、USB-C 変換コネクター(TypeA[メス]⇔ C[オス])、3.5mm4極ケーブル(PartyChat 用)、設定ガイド(ScreenRecorder4ライセンスコード/保証書含)、活用ガイド×2、XSplit プレミアムライセンスコード(2 ヵ月分)消費電力(W)最大3.25(PCレスモード時)電源USB Type-Cポートより入力解像度入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(パススルーのみ)対応メディアSDHCカード、SDXCカード(最大128GB、Class6以上を推奨)USBポートUSB2.0(USB Type-C)入出力端子HDMI 入力(HDMI タイプA メス×1)、HDMI 出力(HDMI タイプA メス×1)、PartyChat 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)、Headset 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)内容量1個
注意
※HDCP信号等でコンテンツ保護された映像は保存できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57413519RUPGHDAV2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする