玄人志向
mSATA SSD → 2.5型SATA SSD 変換基板 KRHK-MSATA/S7
mSATA SSDを2.5型SATA SSDに変換
仕様
対応OS:Windows XP、Vista、7、8
本体サイズ縦×横×奥行:45x175x140mm
サイズ:70x97x7mm
重量:パッケージ重量:約120g
付属品:付属品:ネジ×4、MANUAL
仕様:mSATASSD→2.5型SATASSD
保証期間:1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57413939
KRHKMSATAS7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください