5インチベイ用3.5インチHDD変換マウンタ

5インチベイ用3.5インチHDD変換マウンタ - 長尾製作所5インチベイ用3.5インチHDD変換マウンタ - 長尾製作所

3.5インチデバイスを1台取付可能。5インチベイ一段に、3.5インチデバイスを1台固定する事が出来ます。側面固定タイプ。
従来より1.6倍の重厚感でガッチリと固定。従来のマウンタでは1.0mm厚の金属を使用していますが、本製品では1.6mm厚の金属を使用する事で強度・堅牢性を向上させ、従来品よりガッチリと固定出来ます。
ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDD/FDD準拠なのでレール式/ツールフリー式/底面固定式等に高い互換性を実現させました。
前後対称設計。前後の向きを選ばない前後対称設計で取付を簡単に。
自社一貫生産(Made in Japan)

付属品取付ネジ一式材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(g)175板厚(mm)1.6内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57414203NMT503
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする