ケースファン 80角あり

ケースファン 80角あり - 長尾製作所
(2件のレビュー)

静音性に優れた低速の薄型ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。

仕様リブあり、パルスセンサー付き寸法(mm)80×80×15静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.28定格電流(A)0.09回転数2000rpm(±10%)コネクタ3pinリード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)最大風量(CFM)23.02標準ノイズ(dB)21.6期待寿命(時間)30内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57414553RDL8015S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57414553
2024-03-29
用途: PCケース内の冷却
株式会社吉田製作所

音も静かで薄いので振動もなく小型のPCケース内にピッタリです。

対象商品 : 57414553
2021-01-27
用途: パソコンのメンテ
その他業種

使用中のパソコンファンの異音がするので購入しました。
スムースに交換できました。現在問題なく使用しています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする