曜日別特売

ケースファン 60角あり

ケースファン 60角あり - 長尾製作所

バランスのとれたスタンダードタイプのファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。

コネクタ3pinリード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)期待寿命(時間)30内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
定格電流(V)
最大風量(CFM)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57414578RDM6020S60×60×201212.76
オープン
取扱い終了
60902766RDM6025S60×60×2512/0.10A15.83
934
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする