曜日別特売

VGAサポートステイ PCI レッド

VGAサポートステイ PCI レッド - 長尾製作所VGAサポートステイ PCI レッド - 長尾製作所

魅せるPCケースに最適 / レッドアルマイト仕上げ
グラフィックボードの垂れ下がりや損傷を防止するPCIスロット固定式のアルミ製サポートステイです。
艶やかな色合いのアルマイトと無駄のない機能的な構造で グラフィックボードの存在感をより引き立てます。
サポートゴムには3種類[2mm51mm8mmを付属。
歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。

セット内容サポートゴム3種・ゴム固定用ネジ・PCI固定用インチネジ 2本材質アルミニウム寸法(mm)約235×41×20レッド質量(g)約20仕上レッドアルマイト内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※製造ロットにより、色の濃淡が異なる場合が御座います。ご注意下さい。
※板金加工の性格上、製造工程において擦り傷が生じてしまう場合がございます。ご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57414657NVGASTAYRED
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする