TACレックス 端子箱接続コネクター

TACレックス 端子箱接続コネクター - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 端子箱接続コネクター - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

端子箱・プルボックスへ接続するために使用します。

内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最大外径(mm)
ブッシング寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57394375T-TC303050.4A:Φ51mm、H:13mm
8,770
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
57394384T-TC404071A:Φ72mm、H:16mm
9,340
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
57394393T-TC505088A:Φ89mm、H:18mm
9,900
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
57394409T-TC6565103.2A:Φ103mm、H:20mm
12,980
7,898
8,688(税込)
当日出荷
57394418T-TC8080118.2A:Φ119mm、H:22mm
16,040
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
57394427T-TC100100142.9A:Φ133mm、H:24mm
25,070
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする