アネスト岩田
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)
種別
木工・家具塗装、金属塗装
質量(g)
290
空気使用量(L/min)
200
吹付空気圧力(MPa)
0.1
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
吸上式
塗料粘度
20秒/NK-2
微粒化
高微粒
エアーキャップ内圧力(MPa)
0.049
キャップ形式
WIDER1L-2-J2
ニップル
塗料G1/4、空気G1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52214777
WIDER1L-2-12J2S
204-4844
170
60
1.2
¥
37,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52214786
WIDER1L-2-14J2S
204-4845
180
80
1.4
¥
37,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52214795
WIDER1L-2-16J2S
204-4846
190
95
1.6
¥
37,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください