曜日別特売

スーパークリーナ

スーパークリーナ - NIVACスーパークリーナ - NIVACスーパークリーナ - NIVACスーパークリーナ - NIVAC

フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。

用途微粉塵扱われている工場など。集塵方式フィルター式最大真空圧(kPa)21.6最大風量(m3/min)2.7騒音値(dB)78消費電力(W)1050電源単相100V消費電力1050W内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
集塵容量(L)
電源コード(m)
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57424703NDS-105T30819.551450666050
398,944
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57424719NDS-106RT40-28.562254086560
504,336
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57424728NDS-108RT60-31.562254095080
526,680
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする