DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)
中間引にステンレスタイプを追加
グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる
スタンダードタイプ
材質
ステンレス、アルミ
内容量
1個
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
引張荷重(kN[kgf])
使用ケーブル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57424886
DSG-200MHSUS
ソックス部:330
330
110
5.9(600)
19~24
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
57424895
DSG-300MHSUS
ソックス部:480
700
205
7.8(800)
35~34
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
57424904
DSG-450MHSUS
ソックス部:600
860
470
14.7(1500)
35~48
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
57424913
DSG-600MHSUS
ソックス部:700
980
635
19.6(2000)
49~60
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください