曜日別特売

ベッドコーナーセンサー B-CC

ベッドコーナーセンサー B-CC - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ベッドの降り口コーナーに敷きます。オプションの分配コンセントとナースコール子機を接続、または送信機と接続し、ベッドから降りようとコーナー部に移動され圧力が加わった場合お知らせします。
シート部は日常生活防水で消毒、洗浄も可能です。(ピンプラグ除く)
裏面は滑らない材質を使用しています。
3mコード・ピンプラグ付です。
コードにはケブラー繊維を組み込みました。強い引っ張りや引きちぎりに耐えます。
中間スイッチ付属(センサーのON/OFFに使用します。)

材質表面:軟質PVC、裏面:軟質PVC(滑り止め加工)厚さ(mm)10寸法(mm)80×900表面:クリーム、裏面:グレー質量(g)約360出力無電圧a接点(受圧変動)使用周囲温度(℃)-10~50ケーブル3mクリーム色(2芯・ケブラー繊維入り)、側面のコーナーより引き出しコネクタピンプラグ付(付属品:中間スイッチ)使用場所ベッドのコーナーに敷く防水性日常生活防水型接点容量30V 100mA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425419B-CC
40,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする