曜日別特売

分配コンセント BC-S(M) モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用

分配コンセント  BC-S(M) モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

(株)ナカヨ製 呼出握りボタン、埋込型インターホンに各種センサー(マット及びベッドセンサー、アクセスコール受信機等)を接続する製品です。
既設の「握り押しボタン」を、センサーと合わせてご使用いただけます。
入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。
裏面に取付用磁石、フック付です。
埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。

仕様モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用付属品4極モジュラーコード(3m)材質樹脂質量(g)70出力4極モジュラー×1入力ジャック×1、4極モジュラー×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)内容量1台
注意
※(株)ナカヨ製 埋込型インターホン接続専用品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425446BC-S(M)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする