曜日別特売

テンキー付キーボックス KB-20N

テンキー付キーボックス  KB-20N - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

暗証番号や外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。
テンキー操作による暗証番号照合または外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。
暗証番号は1桁から最大15桁の数字を6種類まで登録できます。
暗証番号の入力はテンキーで、全く関係のない数字を入力したあと続いて暗証番号を入力することができますので、人前でテンキー操作してもどこからが暗証番号かが分かりません。
解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備しています。
住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能)
解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。
自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。
停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。

仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下)質量(kg)3出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、誤操作出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)電源電圧(V)DC10.8~26.4機能暗証番号6通り、1~15桁登録可能、暗証番号3回間違いでブザー鳴動消費電流(mA)解錠動作時:750以下(DC12V時)、350以下(DC24V時)、待機時:80以下(DC12V時)、40以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度設置場所屋内・雨がかからない場所内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425866KB-20N
81,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする