曜日別特売

リモート式キーボックス KB-30N

リモート式キーボックス  KB-30N - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。
外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。
解錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備しています。
住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能)
錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。
自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。
停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。

仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下)質量(kg)3出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)電源電圧(V)DC10.8~26.4消費電流(mA)解錠動作時:680以下(DC12V時)、320以下(DC24V時)、待機時:10以下(DC12V時)、5以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度設置場所屋内・雨がかからない場所内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425875KB-30N
67,000
59,980
値下げ
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする