曜日別特売

テンキー付カードリーダ(ACsmart専用) ACS-TMR

テンキー付カードリーダ(ACsmart専用) ACS-TMR - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

カード式入退室管理システムACsmart専用のテンキー付カードリーダです。
薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスに面付設置できます。(壁面取付時の厚み埋込時:18.5mm、面付時:35mm)
FeliCa/Mifare/I-CODEのマルチリードに対応
音声メッセージガイダンスにより、操作確認が容易にできます。
警備のセット・リセット用、電気錠の解錠用の両方に使用できます。
『カードのみ』、『暗証番号のみ』、『カード+暗証』の運用が可能となるようにACsmart用管理ソフトもバージョンアップ

仕様【暗証番号】1~4桁 (ACS-Client Ver.3.0.1.0 以降)適合【カード】FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)材質本体・フロントパネル:樹脂本体:ホワイト、フロントパネル:ライトグリーン質量(g)埋込時:約300、露出時:約330配線接続端子式検出距離(mm)【カード】20以下(使用するカード、タグによりことなります)接続コントローラ間:RS-485(CPEVSΦ0.65-1PまたはCPEVSΦ0.9-1P)、DC12V電源線(Φ0.65-1PまたはΦ0.9-1P)(入退室2リーダ接続時、RS-485は渡り配線) 延べ100m以内電源電圧(V)DC12±10%消費電流(mA)300以下使用周囲温度(℃)0~+50使用周囲湿度20%~85%RH以下 (結露なきこと)設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからないところ)表示灯<解錠LED(緑)>解錠時点灯、電気錠異常時点滅、<警戒LED(緑)>警戒セット中点灯、セット・リセット操作中点滅、<ループLED(赤)>警戒リセット中ループ異常時点灯、侵入警報発生時点滅、<照合LED(青)>カード・暗証照合OK時約1秒点灯、<エラーLED(赤)>カード・暗証照合NG時約1秒点灯、暗証ペナルティによる操作禁止中点灯音声出力電気錠解錠カード照合OK時:「ピ-」、未登録・権限無しカード照合時:「カードをお確かめください」、権限無しカード照合時:「このカードでは操作できません」、未登録・権限無し暗証操作時:「ピピ」、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、ループ異常時「※」押下:「戸締まりをお確かめください」、ループ異常時「※」押下+カード操作:「ピピピピピピピピ・・・・、警備を開始します」、ループ異常時「※」押下+カード操作→「※」押下:「戸締まりを確認してもう一度警備を開始してください」、警戒中、電気錠解錠操作時:「ピピ」、警戒中センサー発報時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)内容量1台
注意
※ACS-TMRを使用可能なコントローラのバージョンはV0310(Lot No.8121)以降、管理ソフトのバージョンはVer.3.0.1.0以降(ACS-C Lot No.8121以降に付属)となります。
※1システム内にACS-TMRとACS-FMIを混在して使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425909ACS-TMR
120,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする