曜日別特売

ペーパーホルダー(マグネットタイプ)

ペーパーホルダー(マグネットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペーパーホルダー(マグネットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

ロール状のペーパーウエスをマグネットで取付け可能です。分割式で様々なサイズに対応可能です。

用途ロール状のペーパーウエス設置用。トラスコ品番206-7747材質スチール幅(mm)130全長(mm)130高さ(mm)103質量(g)650奥行(mm)86耐荷重(kg)1アズワン品番64-4817-56内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57426733SA-MPH
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57426733
2022-08-29
用途: 自動車整備に

使い捨てペーパーロールのウエスに使用。少し強めや引く角度が悪いとマグネットが外れてしまうのと押えが無いので風の強い日はペーパーが伸びて靡いてしまうのがイマイチ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする