HiKOKI(旧:日立工機)
36Vコンクリートバイブレータ【電池2個仕様】
AC製品より作業が速い・時間短縮。
モード切替あり・作業時間も十分(パワーモードで約45分)。
生コンクリートから本体を守る(電池保護カバー・スイッチ防じんカバー・前面吸排気口)
電池2年保証
用途
コンクリートの締固め・気泡抜き
付属品
蓄電池BSL36B18、BSL36A18、充電器、電池カバー
質量(kg)
4.2(BSL36B18装着時)
形式
フレキタイプ
モーター
ブラシレスモーター
振動数(min
-1
)
12000/15200
電池
BSL36A18
バッテリー容量(Ah)
2.5/5
バッテリー電圧(V)
36/18
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
1045×224×109
標準作業時間
パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
フレキ長(mm)
Φ28×825
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57428255
UV3628DA(WP)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください