曜日別特売

移動式テレビスタンド

移動式テレビスタンド - SDS

32~55インチ対応 戦略的に低価格設定を意識して開発した移動式のテレビスタンドです。
その安さから、販売店からも輸入品と思われていたLPSシリーズ、純国産(石川県白山市の自社工場で生産)のテレビスタンドです。
ECサイトのコメントでは「頑丈」「しっかりしている」「安くて心配していたが、まったく問題ない」などのご評価をいただいております。
予算があるならモニタワー、予算が無ければLPSでご検討ください。

付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)21ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1600×754キャスター径(Φmm)50(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)中心高さ(mm)~1500高さ調節無段階調整対応インチサイズ32~55棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350ディスプレイサイズ(目安)32~55内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57429935LPS-K55
36,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする