ハチ食品
デリシャスカレー 甘口 4袋入り
野菜と果実をじっくり煮込み19種類のスパイスで仕上げたまろやかなカレーです。 フルーティーな甘口タイプです。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
(1袋あたり)141
原材料
野菜(玉ねぎ、じゃがいも)、豚脂、小麦粉、砂糖、りんごペースト、乳等を主要原料とする食品、トマトペースト、カレー粉、食塩、ビーフエキス、粒状大豆たん白、バナナペースト、にんにくペースト、クリーム加工品/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、香料、酸味料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・バナナ・りんごを含む)
栄養成分
(1袋170g当たり)エネルギー:141kcal、たんぱく質:3.6g、脂質:6.1g、炭水化物:18.0g、食塩相当量:3.0g(推定値)
内容量
1箱(4袋×12セット)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57428754
-
¥
6,600
¥
5,798
¥
6,262
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください