玉ねぎと牛挽肉を完熟トマトとデミグラスソースでじっくり煮込んだ味わい深いハヤシソースです。
種類レトルト食品カロリー(kcal)(1袋あたり)107原材料玉ねぎ、トマトペースト、小麦粉、豚脂、デミグラスソース、牛肉、砂糖、食塩、コーンスターチ、ビーフエキス、粒状大豆たん白、乳等を主要原料とする食品、たん白加水分解物、酵母エキス、玉ねぎ調味液、香辛料/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、香料、酸味料、香辛料抽出物、甘味料(アセスルファムK)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・りんご・ゼラチンを含む)栄養成分(1袋150g当たり)エネルギー:107kcal、たんぱく質:3.2g、脂質:4.5g、炭水化物:13.5g、食塩相当量:2.8g(推定値)内容量1箱(4袋×12セット)