スパイシーカレーお得用 中辛

スパイシーカレーお得用 中辛 - ハチ食品
(1件のレビュー)

25種類のスパイスを使用し、じっくり煮込んだカレーです。

種類レトルト食品カロリー(kcal)(1袋あたり)136原材料野菜(玉ねぎ、人参)、小麦粉、豚脂、砂糖、食塩、トマトペースト、カレー粉、コーンスターチ、粒状大豆たん白、ビーフエキス、しょうがペースト、にんにくペースト、ウスターソース、たん白加水分解物、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、着色料(カラメル、ココア)、香料、酸味料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆を含む)栄養成分(1袋180g当たり)エネルギー:136kcal、たんぱく質:3.2g、脂質:5.4g、炭水化物:18.7g、食塩相当量:3.2g(推定値)内容量1箱(10袋×4セット)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57428779-
オープン
4,398
4,750(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57428779
2021-02-08
用途: もちろん食事
『身体』と『気』の調整室(全身調整のフジイ)

さっと食べるのに、最適です。ちょっと、あんかけのような粘りがあって、スパイシーさに書けます。で、カレー粉をふりかけると、それなりのカレーの感じがします。カレー粉のさっぱりさが口当たりをよくする感じです。野菜や肉を加えて食べる、また、カレーうどんにはつゆをすこしいれてから、この中辛+カレー粉+野菜でいいかんじです。なお、いわゆるレトルトの多くの油の強さがないのはうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする