曜日別特売

得選ビーフカレー

得選ビーフカレー - ハチ食品

チャツネの酸味とココナッツのまろやかな風味のある経済的なビーフカレーです。チップ肉を使用していますので、煮込み感がある、ほぐし肉の雰囲気があります。辛さ度合は使いやすい中辛タイプのため、甘口にも、辛口にも調整が簡単です。又、肉や野菜の具材を追加して、お好みのカレーにもアレンジ自由自在です。

種類レトルト食品カロリー(kcal)(100gあたり)98原材料玉ねぎ、小麦粉、豚脂、牛肉、砂糖、ビーフエキス、トマトペースト、チキンエキス、カレー粉、食塩、チャツネ、ココナッツペースト、しょうがペースト、にんにくペースト/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む)栄養成分(100g当たり)エネルギー:98kcal、たんぱく質:2.6g、脂質:5.4g、炭水化物:9.8g、食塩相当量:1.7g(推定値)内容量1箱(3kg×4袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57428797-
オープン
8,998
9,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする