ハチ食品
備蓄用ビーフカレー
賞味期限5.5年(製造後)のビーフカレーです。中辛よりも辛さを抑えたマイルドタイプで、植物油脂を使用しているので常温でも美味しく召し上がれます。災害時の備蓄用非常食に最適です。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
(1袋あたり)199
原材料
野菜(玉ねぎ、人参)、菜種油、牛肉、小麦粉、砂糖、カレー粉、食塩、トマトペースト、ビーフエキス、香辛料、しょうがペースト、にんにくペースト、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、カラメル色素、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む)
栄養成分
(1袋200g当たり)エネルギー:199kcal、たんぱく質:4.8g、脂質:12.0g、炭水化物:18.0g、食塩相当量:2.7g(推定値)
内容量
1箱(200g×30袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57428806
-
オープン
¥
5,998
¥
6,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください