ハチ食品
得選カレーソース 中辛
メーカー独自のカレー粉を使用し、チャツネの酸味とココナッツのまろやかな風味を出した経済的な中辛タイプのカレーソースです。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
(100gあたり)92
原材料
玉ねぎ、小麦粉、豚脂、砂糖、ビーフエキス、トマトペースト、チキンエキス、カレー粉、食塩、チャツネ、ココナッツペースト、しょうがペースト、にんにくペースト/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む)
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:5.1g、炭水化物:9.7g、食塩相当量:1.7g(推定値)
内容量
1箱(3kg×4袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57428815
-
オープン
¥
7,698
¥
8,314
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください