ハチ食品
ホテル・レストラン用カレーソース 中辛
メーカー独自のカレー粉と直火釜で丹念に練り上げて熟成させたカレールーを使用し、じっくり煮込んだ本格派の業務用カレーソースです。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
(100gあたり)96
原材料
玉ねぎ、豚脂、小麦粉、砂糖、食塩、カレー粉、トマトペースト、ビーフエキス、大豆たん白末、香辛料、しょうがペースト、にんにくペースト、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、乳化剤、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む)
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:96kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:5.6g、炭水化物:10.0g、食塩相当量:1.6g(推定値)
内容量
1箱(3kg×4袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57428824
-
オープン
¥
8,598
¥
9,286
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください