ハチ食品
ハチ 万能カレーソース
20種類以上のスパイスをブレンドしたメーカー独自のカレー粉を使用し、フォンドボーで野菜をじっくり煮込んだ中辛タイプのカレーソースです。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
(1袋あたり)1100
原材料
玉ねぎ、豚脂、小麦粉、砂糖、トマトペースト、食塩、カレー粉、チャツネ、りんごペースト、ビーフエキス、大豆たん白末、香辛料、にんにくペースト、バター、しょうがペースト、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、乳化剤、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんごを含む)
栄養成分
(1袋1kg当たり)エネルギー:1100kcal、たんぱく質:14.0g、脂質:68.0g、炭水化物:108.0g、食塩相当量:18.6g(推定値)
内容量
1箱(1kg×12袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57428849
-
オープン
¥
9,998
¥
10,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください