小型シーリングライト

小型シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、調光器併用不可材質(本体)鋼質量(kg)0.3(本体)しんちゅう古美色メッキ直径(Φmm)95高さ(mm)177消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000直下近接限度(cm)(壁付時)10演色指数(Ra)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57434397AH51113
15,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする