コイズミ(小泉成器)
洋風シーリングライト
グリーン購入法
適合
ランプ
LED(電球色+昼光色)
材質
(枠)木製/アクリル
色
(枠)黒色塗装/スモーク、(セード)乳白色
高さ(mm)
132
質量(kg)
2.8
点灯方式
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
直径(Φmm)
607
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57434424
AH51207
44.2
¥
74,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434433
AH51208
38.3
¥
70,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434449
AH51209
33.4
¥
65,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434458
AH51210
28.5
¥
63,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください