洋風シーリングライト

洋風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)洋風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)洋風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)樹脂、(セード)アクリル(枠)ブラウンアッシュ色、(セード)乳白色高さ(mm)120質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82グリーン購入法適合直径(Φmm)587LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57434589AH5144438.3
63,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434598AH5144533.4
59,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434607AH5144628.5
56,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434573AH5144344.2
68,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする