コイズミ(小泉成器)
洋風シーリングライト
ランプ
LED(電球色+昼光色)
材質
(枠)木製、(セード)アクリル
色
(枠)グレイッシュウッド色塗装、(セード)乳白色
高さ(mm)
133
質量(kg)
2.3
点灯方式
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
グリーン購入法
適合
直径(Φmm)
668
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57434659
AH51451
44.2
¥
58,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434668
AH51452
38.3
¥
53,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434677
AH51453
33.4
¥
49,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57434686
AH51454
28.5
¥
45,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください