コイズミ(小泉成器)
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)
128
幅(mm)
Φ65
質量(kg)
0.5
色
(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)
90
LED寿命(時間)
40000
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
80
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57436576
AS51702
175
7.1
LED小形電球60形相当(E17)
2700
¥
13,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436585
AS51703
175
7.1
LED小形電球60形相当(E17)
3500
¥
13,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436594
AS51704
175
6.9
LED小形電球60形相当(E17)
5000
¥
13,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57436603
AS51705
166
7.1
LED小形電球60形相当(E17)
2700
¥
13,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436619
AS51706
166
7.1
LED小形電球60形相当(E17)
3500
¥
13,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57436628
AS51707
166
6.9
LED小形電球60形相当(E17)
5000
¥
13,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436637
AS51708
175
4.3
LED小形電球40形相当(E17)
2700
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436646
AS51709
175
4.3
LED小形電球40形相当(E17)
3500
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57436655
AS51710
175
4
LED小形電球40形相当(E17)
5000
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436664
AS51711
166
4.3
LED小形電球40形相当(E17)
2700
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436673
AS51712
166
4.3
LED小形電球40形相当(E17)
3500
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436689
AS51713
166
4
LED小形電球40形相当(E17)
5000
¥
10,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください