曜日別特売

【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)
LED寿命(時間)40000(本体)マットブラック塗装材質(本体)アルミダイカスト仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5首振角度(°)90回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
演色指数(Ra)
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57436698AS51720807.1LED電球60形相当(E17)2700175
13,800
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
57436707AS51721807.1LED電球60形相当(E17)3500175
13,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57436716AS51722807.1LED電球60形相当(E17)2700166
13,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436725AS51723807.1LED電球60形相当(E17)3500166
13,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436734AS51724804.3LED小形電球40形相当(E17)2700175
10,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436743AS51725804.3LED小形電球40形相当(E17)3500175
10,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436759AS51726804.3LED小形電球40形相当(E17)2700166
10,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436768AS51727804.3LED小形電球40形相当(E17)3500166
10,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする