曜日別特売

【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)
LED寿命(時間)40000(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5首振角度(°)90回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
演色指数(Ra)
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
高さ(mm)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57436777AS51732807.1LED小形電球60形相当(E17)2700175-
14,8006,698
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
57436786AS51733807.1LED小形電球60形相当(E17)3500175-
14,8006,698
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436795AS51734806.9LED小形電球60形相当(E17)5000175-
14,8007,198
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436804AS51735807.1LED小形電球60形相当(E17)2700166-
14,8006,698
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436813AS51736807.1LED小形電球60形相当(E17)3500166-
14,8006,698
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436829AS51737806.9LED小形電球60形相当(E17)5000166-
14,8006,698
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436838AS51738804.3LED小形電球40形相当(E17)2700175-
13,8006,298
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436847AS51739804.3LED小形電球40形相当(E17)3500175-
13,8006,298
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436856AS51740804LED小形電球40形相当(E17)5000175-
13,8006,298
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436865AS51741804.3LED小形電球40形相当(E17)2700166-
13,8006,298
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436874AS51742804.3LED小形電球40形相当(E17)3500166-
13,8006,298
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436883AS51743804LED小形電球40形相当(E17)5000166-
13,8006,298
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
13858105AS51732【ワケあり】807.1LED小形電球60形相当(E17)2700175※理由あり(未使用・未開封)
14,8006,598
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする