コイズミ(小泉成器)
【ベーシックシリンダー・調光・中角タイプ】スポットライト
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質
(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)
128
幅(mm)
Φ65
首振角度(°)
90
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57436899
AS51750
0.5
(本体)マットファインホワイト塗装
175
8
¥
14,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436908
AS51751
0.6
(本体)マットファインホワイト塗装
166
8
¥
14,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436917
AS51752
0.5
(本体)マットファインホワイト塗装
175
5.5
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57436926
AS51753
0.6
(本体)マットファインホワイト塗装
166
5.5
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57436935
AS51754
0.5
(本体)マットブラック塗装
175
8
¥
14,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436944
AS51755
0.6
(本体)マットブラック塗装
166
8
¥
14,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57436953
AS51756
0.5
(本体)マットブラック塗装
175
5.5
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436969
AS51757
0.6
(本体)マットブラック塗装
166
5.5
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください