コイズミ(小泉成器)
【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト
ランプ
LED電球2.5W(E26)
材質
(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス
色
(グローブ)透明泡入り
高さ(mm)
435
幅(mm)
163
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
光源寿命
20000時間
内容量
1個
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57437127
AU51182
2.0
3
¥56,800
¥
29,980
¥32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437136
AU51183
1.9
2.5
¥45,800
¥
24,980
¥27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください