曜日別特売

【ガード付きタイプ】ガーデンライト

【ガード付きタイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【ガード付きタイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【ガード付きタイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【ガード付きタイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【ガード付きタイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【ガード付きタイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル、(ガード)アルミダイカスト幅(mm)Φ90消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
色(本体)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色(本体)
地上高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57437504AU513352.0(セード)乳白色、(ガード)ブラック塗装ブラック700
43,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437513AU513362.0(セード)乳白色、(ガード)シルバーメタリック塗装シルバーメタリック700
43,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437529AU513372.0(セード)乳白色、(ガード)ウォームシルバー塗装ウォームシルバー700
43,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437538AU513381.6(セード)乳白色、(ガード)ブラック塗装ブラック400
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437547AU513391.6(セード)乳白色、(ガード)シルバーメタリック塗装シルバーメタリック400
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437556AU513401.6(セード)乳白色、(ガード)ウォームシルバー塗装ウォームシルバー400
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする