曜日別特売

【アッパー配光タイプ】ガーデンライト

【アッパー配光タイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【アッパー配光タイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【アッパー配光タイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【アッパー配光タイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【アッパー配光タイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【アッパー配光タイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(パネル)ガラス幅(mm)Φ90(パネル)透明消し消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色(本体)
地上高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57437687AU513981.8ブラック626
37,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437696AU513991.8シルバーメタリック626
37,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437705AU514001.8ウォームシルバー626
37,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437714AU514011.4ブラック326
36,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437723AU514021.4シルバーメタリック326
36,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437739AU514031.4ウォームシルバー326
36,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする