曜日別特売
AU51402 【アッパー配光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明 57437723

【アッパー配光タイプ】ガーデンライトAU51402

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)シルバーメタリック
地上高さ(mm)326
内容量1個注文コード57437723品番AU51402
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
質量(kg)
1.4
色(本体)
シルバーメタリック
地上高さ(mm)
326
仕様
調光器併用不可
材質
(本体)アルミ、(パネル)ガラス
幅(mm)
Φ90
色
(パネル)透明消し
消費電力(W)
7.1
ランプ
LED電球60形相当(E17)
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
エコロジー商品
省エネ
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする