Mavic Air 2用 プロペラガード

Mavic Air 2用 プロペラガード - DJI

プロペラなどを損傷から保護し、機体の持ち運びが楽に
簡単取り付け、しっかり保護

セット内容プロペラガード(セット)× 1寸法(Φmm)半径:151取付寸法(mm)497×431×82対応機種Mavic Air 2質量(g/セット)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57438046MARPG1
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする