DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの ドローン
DJIの ドローン関連品
Mavic Air 2用 プロペラガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57438046
品番
MARPG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
プロペラなどを損傷から保護し、機体の持ち運びが楽に
簡単取り付け、しっかり保護
セット内容
プロペラガード(セット)× 1
寸法(Φmm)
半径:151
取付寸法(mm)
497×431×82
対応機種
Mavic Air 2
質量(g/セット)
90