曜日別特売

エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケンエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケンエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン
(1件のレビュー)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状エルボ材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rc使用温度(℃)0~40適合流体水(中水・工業用水・冷却水)内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57442763L-C151/227
440
259
285(税込)
当日出荷
57442779L-C203/432
570
309
340(税込)
当日出荷
57442788L-C25138
890
489
538(税込)
翌々日出荷
57442797L-C321・1/446
1,640
899
989(税込)
翌々日出荷
57442806L-C401・1/248
1,970
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
57442815L-C50257
2,990
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
57442824BL-C652・1/269
6,460
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
57442833BL-C80378
10,140
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
57442849BL-C100497
15,480
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
57442858BL-C1255113
42,460
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442867BL-C1506132
57,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57442788
2021-10-28
用途: 冷却水配管の修理に使用。

防錆コーティングは良いが、ウォーターポンプレンチやプライヤで把持すると外装のコーティングにキズが付きやすく、そこから錆が発生してしまう。
同色のタッチアップコート剤の併売・案内があると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする