鋳鉄製合フランジ10K (白)

鋳鉄製合フランジ10K (白) - リケン

鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。

用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5744643710KFC-F-W151/2
2,050
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744644610KFC-F-W203/4
2,230
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5744645510KFC-F-W251
3,160
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744646410KFC-F-W321・1/4
3,860
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744647310KFC-F-W401・1/2
4,330
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744648910KFC-F-W502
5,340
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
5744649810KFC-F-W652・1/2
7,230
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744650710KFC-F-W803
8,360
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744651610KFC-F-W1004
10,020
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744652510KFC-F-W1255
14,980
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744653410KFC-F-W1506
19,480
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする