チーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)

チーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) - リケンチーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) - リケン

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。

用途設備配管形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※80℃を超えた高温域で使用しますと、熱収縮等により漏水に至ることがありますので必ず、0~80℃内でご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57451136ZD-BT-W151/2
590
339
373(税込)
4日以内出荷
57451154ZD-BT-W251
1,140
649
714(税込)
4日以内出荷
57451163ZD-BT-W321・1/4
1,940
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
57451224ZD-BT-W1255
58,810
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57451233ZD-BT-W1506
89,190
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57451145ZD-BT-W203/4
710
取扱い終了
代替品有
57451179ZD-BT-W401・1/2
2,390
取扱い終了
代替品有
57451188ZD-BT-W502
3,700
取扱い終了
代替品有
57451197ZD-BT-W652・1/2
8,080
取扱い終了
代替品有
57451206ZD-BT-W803
11,760
取扱い終了
代替品有
57451215ZD-BT-W1004
19,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57451145ZD-BT-W37088362ZD-BTZD-BT-W ZD 白 チーズ (バンド付) リケン 37088362ZD 白 チーズ (バンド付)リケン1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
57451179ZD-BT-W48951848ZD-BTZD-BT-W ZD 白 チーズ (バンド付) リケン 48951848ZD 白 チーズ (バンド付)リケン1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
57451188ZD-BT-W48951857ZD-BTZD-BT-W ZD 白 チーズ (バンド付) リケン 48951857ZD 白 チーズ (バンド付)リケン1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
57451197ZD-BT-W48951866ZD-BTZD-BT-W ZD 白 チーズ (バンド付) リケン 48951866ZD 白 チーズ (バンド付)リケン1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
57451206ZD-BT-W48951875ZD-BTZD-BT-W ZD 白 チーズ (バンド付) リケン 48951875ZD 白 チーズ (バンド付)リケン1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
57451215ZD-BT-W57470219ZD-BTZD-BT-W ZD 白 チーズ (バンド付) リケン 57470219ZD 白 チーズ (バンド付)リケン1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする