曜日別特売

ソケット FK継手(20K用)

ソケット FK継手(20K用) - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管形状ソケット適合管STPG-VS内容量1個
注意
※ゴムリングは、20K FK継手専用をご使用ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5745384820K-FK-S1592・1/265
18,890
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5745385720K-FK-S159380
28,580
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
5745386620K-FK-S1714100
38,670
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5745387520K-FK-S1885125
113,650
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする