曜日別特売

エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付

エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 - リケン

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管適合管STPG-VS形状エルボ内容量1個
注意
※ゴムリングは、20K FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法X1(mm)
寸法S1(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d'1(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5745466320K-FKG-L2・1/2Rc2・1/226869410211165
23,350
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5745467920K-FKG-L3Rc32799108114.513080
38,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
5745468820K-FKG-L4Rc428124.5134136159100
67,710
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
5745469720K-FKG-L5Rc530152160157188125
144,050
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする