曜日別特売

おすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ)

おすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ) - リケン

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状おすアダプター表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
必ず管を固定して使用してください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57455056LA-AP-W151/2
1,130
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
57455065LA-AP-W203/4
1,510
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
57455074LA-AP-W251
1,790
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
57455083LA-AP-W321・1/4
2,080
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455099LA-AP-W401・1/2
2,680
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
57455108LA-AP-W502
4,040
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455117LA-AP-W652・1/2
7,010
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455126LA-AP-W803
9,380
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする