チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート)

チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート) - リケンチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート) - リケン

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き表面処理エポキシ樹脂コート品内容量1個
注意
必ず管を固定して使用してください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57455546LA-T-C151/2
2,050
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
57455555LA-T-C203/4
2,740
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
57455564LA-T-C251
3,910
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455573LA-T-C321・1/4
5,130
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455589LA-T-C401・1/2
6,650
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
57455598LA-T-C502
8,550
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455607LA-T-C652・1/2
16,410
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455616LA-T-C803
21,210
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする