めすアダプター LA型 LAカップリング(コート)

めすアダプター LA型 LAカップリング(コート) - リケンめすアダプター LA型 LAカップリング(コート) - リケン

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状めすアダプター表面処理エポキシ樹脂コート品内容量1個
注意
必ず管を固定して使用してください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57455844LA-AQ-C151/2
1,290
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
57455853LA-AQ-C203/4
1,790
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455869LA-AQ-C251
2,290
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455878LA-AQ-C321・1/4
2,780
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455887LA-AQ-C401・1/2
3,400
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455896LA-AQ-C502
5,240
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455905LA-AQ-C652・1/2
9,380
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
57455914LA-AQ-C803
12,410
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする