リケン
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途
水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状
径違いチーズ枝部ねじ付き
表面処理
亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。ポリエチレン管30以上で接合する場合、必ず専用部品『インコア』を使用してください
全17種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×50
80×50
呼び径(B)
選択してください
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×1/2
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×1/2
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×2
3×2
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57456246
HI-LA-RT-W
20×15
3/4×1/2
¥
3,650
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456255
HI-LA-RT-W
25×15
1×1/2
¥
4,970
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456264
HI-LA-RT-W
25×20
1×3/4
¥
4,970
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57456273
HI-LA-RT-W
32×15
1・1/4×1/2
¥
6,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456289
HI-LA-RT-W
32×20
1・1/4×3/4
¥
6,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456298
HI-LA-RT-W
32×25
1・1/4×1
¥
6,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456307
HI-LA-RT-W
40×15
1・1/2×1/2
¥
7,870
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456316
HI-LA-RT-W
40×20
1・1/2×3/4
¥
7,870
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456325
HI-LA-RT-W
40×25
1・1/2×1
¥
7,870
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456334
HI-LA-RT-W
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
7,870
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456343
HI-LA-RT-W
50×15
2×1/2
¥
9,820
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456359
HI-LA-RT-W
50×20
2×3/4
¥
9,820
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456368
HI-LA-RT-W
50×25
2×1
¥
9,820
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456377
HI-LA-RT-W
50×32
2×1・1/4
¥
9,820
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456386
HI-LA-RT-W
50×40
2×1・1/2
¥
9,820
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456395
HI-LA-RT-W
65×50
2・1/2×2
¥
20,620
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456404
HI-LA-RT-W
80×50
3×2
¥
26,650
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材