リケン
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途
水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状
径違いチーズ枝部ねじ付き
表面処理
エポキシ樹脂コート品
内容量
1個
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。ポリエチレン管30以上で接合する場合、必ず専用部品『インコア』を使用してください
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57456806
HI-LA-RT-C
20×15
3/4×1/2
¥
3,910
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456815
HI-LA-RT-C
25×15
1×1/2
¥
5,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456824
HI-LA-RT-C
25×20
1×3/4
¥
5,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456833
HI-LA-RT-C
32×15
1・1/4×1/2
¥
6,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456849
HI-LA-RT-C
32×20
1・1/4×3/4
¥
6,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456858
HI-LA-RT-C
32×25
1・1/4×1
¥
6,850
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456867
HI-LA-RT-C
40×15
1・1/2×1/2
¥
8,740
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456876
HI-LA-RT-C
40×20
1・1/2×3/4
¥
8,740
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456885
HI-LA-RT-C
40×25
1・1/2×1
¥
8,740
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456894
HI-LA-RT-C
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
8,740
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456903
HI-LA-RT-C
50×15
2×1/2
¥
11,110
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456919
HI-LA-RT-C
50×20
2×3/4
¥
11,110
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456928
HI-LA-RT-C
50×25
2×1
¥
11,110
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456937
HI-LA-RT-C
50×32
2×1・1/4
¥
11,110
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456946
HI-LA-RT-C
50×40
2×1・1/2
¥
11,110
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456955
HI-LA-RT-C
65×50
2・1/2×2
¥
24,580
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456964
HI-LA-RT-C
80×50
3×2
¥
30,920
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材